Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PD4CB virranjakelumoduuli, neljä suojattua PTC-lähtöä | AE2ACB 4WAJ3

ALTRONIX PD4CB virranjakelumoduuli, neljä suojattua PTC-lähtöä

Varastossa
Tuote: AE2ACB Malli: PD4CBRistiviite: 4WAJ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist Module 4 -lähtö PTC
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaVirranjakomoduuli
TyyppiVirtalähde
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PD4CB virranjakelumoduuli, neljä suojattua PTC-lähtöä
€43.60 / yksikkö