FAST FUNNEL FT12-1500 kertakäyttöinen suppilo, sisääntulokoko 4.25 x 0.25, 150 mikronia, PK150 | AX3DNW

FAST FUNNEL Kertakäyttöinen suppilo FT12-1500, tuloaukon koko 4.25 "x 0.25", 150 mikronia, PK150

Varastossa
Tuote: AX3DNW Malli: FT12-1500

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen suppilo
Koko32 oz
Tapausmäärä100
Suppilon materiaaliPahvi
Sisääntulon koko4.25 "x 0.25"
Poistoaukon koko9.25 "
Suositeltava suodatus (mikronia)150
TyyppiKertakäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskaat kartonkityyppiset polyesteripäällysteiset paperit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTapausmääräSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokoHinta
FAST FUNNEL FF03-0140 Kertakäyttöinen suppilo, sisääntulokoko 8.75" x 4.25", PK144 | AX3DNN FF03-014032 oz1448.75 "x 4.25"0.438 "Suuri€316.15
FAST FUNNEL FF01-0132 kertakäyttöinen suppilo, sisääntulokoko 5.5 "x 3", PK288 | AX3DNP FF01-01328.5 oz2885.5 "x 3"0.438 "Standardi€384.87
FAST FUNNEL FF05-0120 Kertakäyttöinen suppilo, tuloaukon koko 4.8" x 2.5", PK500 | AX3DNQ FF05-01206.29 oz5004.8 "x 2.5"0.31 "Mini€305.45
FAST FUNNEL FF04-0120 Kertakäyttöinen suppilo, tuloaukon koko 16.25" x 3.38", PK250 | AX3DNR FF04-012050 oz25016.25 "x 3.38"0.75 "Extra Long€391.36
FAST FUNNEL FF06-0120 Kertakäyttöinen suppilo, sisääntulokoko 9.75" x 4", PK250 | AX3DNT FF06-012032 oz2509.75 "x 4"0.8 "Pro Wide€405.68
FAST FUNNEL FF10-0120 Kertakäyttöinen suppilo, tuloaukon koko 14.63" x 5.75", PK160 | AX3DNU FF10-0120-16014.63 "x 5.75"1"XL€351.27
FAST FUNNEL FF11-0120 Kertakäyttöinen suppilo, tuloaukon koko 19.5" x 7.25", PK160 | AX3DNV FF11-0120-16019.5 "x 7.25"1"XXL€485.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST FUNNEL Kertakäyttöinen suppilo FT12-1500, tuloaukon koko 4.25 "x 0.25", 150 mikronia, PK150
€610.91 / yksikkö