Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX EBRIDGE1CRT Ip -koaksisarja | AC7PÄIVÄ 38C648

ALTRONIX EBRIDGE1CRT Ip Over Coax Kit

Varastossa
Tuote: AC7DAY Malli: EBRIDGE1CRTRistiviite: 38C648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIP Over Coax -sarja
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12 VDC - 24 VDC luokan 2 virtalähde tai 16 VAC - 24 VAC Class 2 pistokemuuntaja
Pituus3 51 / 64 "
Lähtöjen lukumäärä1
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CRT Ip Over Coax Kit
€457.94 / yksikkö