Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DTMR1 Din Mount Timer 12 / 24vdc 50 -tapahtuma | AD9KWR 4TFT2

ALTRONIX DTMR1 Din Mount -ajastin 12/24vdc 50 Tapahtuma

Varastossa
Tuote: AD9KWR Malli: DTMR1Ristiviite: 4TFT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Mount Timer 12/24 VDC 50 Tapahtuma
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Tulojännite12/24 VDC
Pituus3"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaAjastin
TyyppiDin Rail -ajastin
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DTMR1 Din Mount -ajastin 12/24vdc 50 Tapahtuma
€73.55 / yksikkö