Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX BNC24J 24 tuuman Bnc uros / uros koaksiaalihyppykaapeli | AD9KWB 4TFP2

ALTRONIX BNC24J 24 tuuman Bnc uros/uros koaksiaalikaapeli

Varastossa
Tuote: AD9KWB Malli: BNC24JRistiviite: 4TFP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä24 InBnc uros / uros koaksiaalihyppykaapeli
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.5 "
Pituus24 "
AlaluokkaLyijy / kaapeli
TyyppiBnc-hyppääjä
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BNC24J 24 tuuman Bnc uros/uros koaksiaalikaapeli
€10.61 / yksikkö