ALTRONIX BC750 Kotelo, 20.5 tuumaa K x 16.5 tuumaa L x 6.25 tuumaa S, harmaa, 19 gauge, sisä | CE6EUT

ALTRONIX BC750 Kotelo, 20.5 tuumaa K x 16.5 tuumaa L x 6.25 tuumaa S, harmaa, 19 gauge, sisä

Varastossa
Tuote: CE6EUT Malli: BC750

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,371.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BC750 Kotelo, 20.5 tuumaa K x 16.5 tuumaa L x 6.25 tuumaa S, harmaa, 19 gauge, sisä
€1,371.91 / yksikkö