ALTRONIX ALTV1224C Cctv AC / DC -seinäasennus | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC/dc seinäteline

Varastossa
Tuote: AD9KMT Malli: ALTV1224CRistiviite: 4TEV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC ja 12 VDC
Lähtövirta24 VAC @ 3.5 A ja 12 V DC @ 3.5 A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC / DC, seinäkiinnitys
Jännite lähtö24 VAC ja 12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC/dc seinäteline
€455.02 / yksikkö