ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 luokka A / b | AD9KMP 4TEV5

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Luokka A/b

Varastossa
Tuote: AD9KMP Malli: AL842ULADARistiviite: 4TEV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä8A Nac Extender 4 -luokka A / B
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.63
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)14.50
Suorittaa loppuunpunainen
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta8A
AlaluokkaVirtalaajennin
TyyppiNac Power Extender
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Luokka A/b
€1,069.29 / yksikkö