Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL624E 60 Hz lineaarinen virtalähdelaturi, teräsrunko, harmaa viimeistely | AD9KMJ 4TEU9

ALTRONIX AL624E 60 Hz lineaarinen virtalähdelaturi, teräsrunko, harmaa viimeistely

Varastossa
Tuote: AD9KMJ Malli: AL624ERistiviite: 4TEU9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 6/12/24 VDC @ 1.2A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/16.5/24 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6 VDC tai 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750 mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturisarja
Jännite lähtö6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.40
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.01
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL624E 60 Hz lineaarinen virtalähdelaturi, teräsrunko, harmaa viimeistely
€128.15 / yksikkö