ALTRONIX AL1012M220 Pääsyvirranjakomoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKK

ALTRONIX AL1012M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 10A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6EKK Malli: AL1012M220

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC400-kotelolla, virtalähde / laturi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 10A, 220VAC
€568.91 / yksikkö