ALTO SHAAM CD-3922 johtosarja, 16 Awg | CN8GHN 21VM30

ALTO SHAAM CD-3922 johtosarja, 16 Awg

Tuote: CN8GHN Malli: CD-3922Ristiviite: 21VM30
€147.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTO SHAAM CD-3232 johtosarja, 125V | CN8GHM 21VM28 CD-3232€89.03
Tarjouspyyntö
ALTO SHAAM CD-3397 johtosarja, 20A-125V pistoke | CN8GHP 21VM29 CD-3397€117.48
Tarjouspyyntö
ALTO SHAAM CD-3029 johtosarja, 6 Ft | CN8GHQ 21VM27 CD-3029€75.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTO SHAAM CD-3922 johtosarja, 16 Awg
€147.91 / yksikkö