Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bulkhead Union Brass Push-fit 5/16 tuuman Pk5 | AG2NML 31TT82

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bulkhead Union Brass Push-fit 5/16 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AG2NML Malli: 88050-05Ristiviite: 31TT82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
VäriHopea
NoudattaminenROHS, RAEE / WEEE
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko22mm
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarttujakauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 88050-02 Bulkhead Union Brass Push-fit 1/8 tuuman Pk5 | AG2NMJ 31TT80 88050-0214mm1 / 8 "5€57.44
ALPHA FITTINGS 88050-53 Bulkhead Union Brass Push-fit 5/32 tuuman Pk5 | AG2NMK 31TT81 88050-5317mm5 / 32 "5€63.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bulkhead Union Brass Push-fit 5/16 tuuman Pk5
€69.76 /pakkaus