Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86710-02 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/8 tuumaa | AB4PUT 1ZPK7

ALPHA FITTINGS 86710-02 Messinki minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUT Malli: 86710-02Ristiviite: 1ZPK7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
Putken koko1 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86700-02 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/8 tuumaa | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "€40.94
ALPHA FITTINGS 86700-04 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/4 tuumaa | AB4PUQ 1ZPK5 86700-041 / 4 "€37.13
ALPHA FITTINGS 86700-06 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 3/8 tuumaa | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "€37.87
ALPHA FITTINGS 86710-04 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/4 tuumaa | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "€37.00
ALPHA FITTINGS 86710-06 Messinkinen minipalloventtiili 3-tie Fnpt 3/8 tuumaa | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "€39.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86710-02 Messinki minipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/8 tuumaa
€36.30 / yksikkö