Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 82280N-04-02 Reduktorin holkki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA9EDB 1CPE3

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Alennusholkki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDB Malli: 82280N-04-02Ristiviite: 1CPE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus0.59 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA-LIITTIMET 82280N-06-04 Reduktorin holkki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"€4.95
ALPHA-LIITTIMET 82280N-08-04 Reduktorin holkki 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"€6.26
ALPHA-LIITTIMET 82280N-08-06 Reduktorin holkki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Alennusholkki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€4.36 / yksikkö