Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee messinki 12mm putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CFR 1WVC4

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee Brass, 12 mm putken koko - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CFR Malli: 50230N-12-PK3Ristiviite: 1WVC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Messinki 10mm Putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CFQ 1WVC3 50230N-10-PK310mm3€66.78
ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee Messinki 14mm Putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CFT 1WVC5 50230N-14-PK314mm3€93.80
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Union Tee Messinki 3mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5€91.34
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Union Tee Messinki 4mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5€69.18
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Union Tee Messinki 5mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5€73.85
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Union Tee Messinki 6mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5€69.65
ALPHA FITTINGS 50230N-8-PK5 Union Tee Messinki 8mm Putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CFY 1WVD1 50230N-8-PK58mm5€78.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee Brass, 12 mm putken koko - 3 kpl pakkaus
€82.02 /pakkaus