Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50020N-3-M5-PK5 urosliitinputki x Bspp 3 x 5mm messinki Pk5 | AB4CBP 1WUN9

ALPHA FITTINGS 50020N-3-M5-PK5 urosliitinputki x Bspp 3 x 5 mm messinki Pk5

Varastossa
Tuote: AB4CBP Malli: 50020N-3-M5-PK5Ristiviite: 1WUN9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x BSPP
TiivistemateriaaliKumi
Kuusiokoko8mm
Max. Paine250 psi
Putken koko5mm
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 2-PK3 urosliitin 10 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Putki x MNPT17mm1 / 2 "10mm3€25.21
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 4-PK3 urosliitin 10 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Putki x MNPT17mm1 / 4 "10mm3€20.80
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3 / 8-PK3 urosliitin 10 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€20.99
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 2-PK3 urosliitin 12 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Putki x MNPT20mm1 / 2 "12mm3€27.73
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3 urosliitin 12 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Putki x MNPT20mm1 / 4 "12mm3€23.14
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3 / 8-PK3 urosliitin 12 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Putki x MNPT20mm3 / 8 "12mm3€23.81
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1 / 2-PK3 urosliitin 14 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Putki x MNPT20mm1 / 2 "14mm3€39.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50020N-3-M5-PK5 urosliitinputki x Bspp 3 x 5 mm messinki Pk5
€40.20 /pakkaus