Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1870 Power Punch Cutting Head, 1/4 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman korkeus | AG8XZR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1870 Power Punch -leikkuupää, halkaisija 1/4 tuumaa, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8XZR Malli: AX1870

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Punch -leikkuupää
Rungon materiaaliErittäin luja teräs
Halkaisija1 / 4 "
Korkeus1.6 "
Sisältää1/4" Power Punch
Pituus1.3 "
Lukon tyyppiAinutlaatuinen Snap-Lock
MateriaaliErittäin luja teräs
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Pad tyyppiPower Punch
Tapin tyyppiAinutlaatuinen keskitysnasta
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota taottu, korkea lujuus teräs; Ainutlaatuinen keskitystappi; Ainutlaatuinen snap-lock, pikalukitusmekanismi; Hienoksi hiotut leikkuureunat puhtaita lyöntejä varten; Tehokas rei'ityslevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusRungon materiaaliNo Of PiecesHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1871 Power Punch Cutting Head, 5/16 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman korkeus | AG8XZT AX18715 / 16 "1.6 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1872 Power Punch Cutting Head, 3/8 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman korkeus | AG8XZU AX18723 / 8 "1.6 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1873 Power Punch -leikkauspää, halkaisija 7/16 tuumaa, korkeus 1.6 tuumaa, 0.2 paunaa | AG8XZV AX18737 / 16 "1.6 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1874 Power Punch -leikkuupää, halkaisija 1/2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, teräsrunko | AG8XZW AX18741 / 2 "1.5 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1875 Power Punch -leikkuupää, halkaisija 9/16 tuumaa, korkeus 1.6 tuumaa, teräsrunko | AG8XZX AX18759 / 16 "1.5 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1876 Power Punch -leikkuupää, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 1.3 tuumaa, teräsrunko | AG8XZY AX18765 / 8 "1.4 "1.3 "--€16.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1877 Power Punch Cutting Head, 11/16 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.4 tuuman korkeus | AG8XZZ AX187711 / 16 "1.4 "1.3 "--€16.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1870 Power Punch -leikkuupää, halkaisija 1/4 tuumaa, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman korkeus
€16.75 / yksikkö