Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1427 Top Cutter Lifter Nokka, M3, 1-1/2 tuuman pituus | AG8YCE

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1427 yläleikkurin nostokamera, M3, pituus 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YCE Malli: AX1427

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostin Cam
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus1 1 / 2 "
TyyppiTop Cutter Lifter Cam
Leveys6 3 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1427 yläleikkurin nostokamera, M3, pituus 1-1/2 tuumaa
€44.65 / yksikkö