ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Jäykkä putki 3 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YHB 5GUK0

ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Jäykkä putki, 3 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs

Tuote: AE3YHB Malli: 858970Ristiviite: 5GUK0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€306.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä putki
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.3-3 / 32 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.3.5 "
Kaupan koko3"
TyyppiJäykkä
Seinämän paksuus13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kestää syövyttäviä ilmaseikkoja, leikkauksia, taipumisia ja lankoja helposti ilman erikoistyökaluja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliNimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 858967 Jäykkä putki 1-1/4 tuumaa 10 jalkaa pituus teräs | AE3YGY 5GUJ7 8589671-25 / 64 "Galvanisoitu teräs1-21 / 32 "1.25 "1 / 8 "€122.06
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858969 Jäykkä putki 1-1/2 tuumaa 10 jalkaa pituus teräs | AE3YGZ 5GUJ8 8589691.625 "Galvanisoitu teräs1-29 / 32 "1.5 "1 / 8 "€152.60
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 860524 jäykkä putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YHA 5GUJ9 8605242-31 / 64 "Galvanisoitu teräs2.875 "2.5 "3 / 16 "€310.72
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858971 Jäykkä putki 4 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YHC 5GUK2 8589714-3 / 64 "Galvanisoitu teräs4.5 "4"7 / 32 "€439.74
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 863764 jäykkä putki 1-1/4 tuumaa 10 jalkaa pituus alumiinia | AE3YHF 5GUK7 8637641-25 / 64 "Alumiini1-21 / 32 "1.25 "1 / 8 "€81.30
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 861883 jäykkä putki 1-1/2 tuumaa 10 jalkaa pituus alumiinia | AE3YHG 5GUK8 8618831.625 "Alumiini1-29 / 32 "1.5 "1 / 8 "€99.63
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 863302 jäykkä putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pituus alumiinia | AE3YHH 5GUK9 8633022-31 / 64 "Alumiini2.875 "2.5 "3 / 16 "€197.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858970 Jäykkä putki, 3 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs
€306.60 / yksikkö