Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-4FG pölysuoja 4 tuuman naarasliitin | AF2XXM 6YZF6

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-4FG pölysuoja 4 tuuman naarasliitin

Varastossa
Tuote: AF2XXM Malli: SBF-4FGRistiviite: 6YZF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojus kahvalla
Rungon materiaaliRuokalaatuinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-2FG pölysuojus 2 tuuman naarasliitin | AF2XXH 6YZF2 SBF-2FG2"€80.93
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3FG pölysuojus 3 tuuman naarasliitin | AF2XXK 6YZF4 SBF-3FG3"€135.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-4FG pölysuoja 4 tuuman naarasliitin
€154.73 / yksikkö