Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3SG pölysuojus 3 tuuman naarasliitin | AE2NAT 4YLL5

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3SG pölysuoja 3 tuuman naarasliitin

Varastossa
Tuote: AE2NAT Malli: SBF-3SGRistiviite: 4YLL5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojus kahvalla
Rungon materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDC
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-2SG pölysuoja 2 tuuman naarasliitin | AE2NAQ 4YLL3 SBF-2SG2"€74.59
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-4SG pölysuoja 4 tuuman naarasliitin | AE2NAV 4YLL7 SBF-4SG4"€140.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3SG pölysuoja 3 tuuman naarasliitin
€123.07 / yksikkö