Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3PG pölysuojus 3 tuuman naarasliitin | AF2XXR 6YZG0

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3PG pölysuoja 3 tuuman naarasliitin

Varastossa
Tuote: AF2XXR Malli: SBF-3PGRistiviite: 6YZG0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojus kahvalla
Rungon materiaaliAntistaattinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-2PG pölysuojus 2 tuuman naarasliitin | AF2XXP 6YZF8 SBF-2PG2"€102.22
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-4PG pölysuoja 4 tuuman naarasliitin | AF2XXU 6YZG2 SBF-4PG4"€173.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBF-3PG pölysuoja 3 tuuman naarasliitin
€145.10 / yksikkö