ALLEGRO SAFETY 9913-CS Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPV

ALLEGRO SAFETY 9913-CS Farmaseuttinen huoltovapaa liesituuletin, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä

Varastossa
Tuote: AG8GPV Malli: 9913-CS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliTyvek
KokoStandardi
TyyppiDouble Bib Pharmaceutical Huoltovapaa Saran Hood henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-29S Huppu | AD2YXE 3WUR6 9911-29SVihreäYleismaailmallinenN / A€189.12
ALLEGRO SAFETY 9913-CVS Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, jossa virtauksensäätöventtiili | AG8GPX 9913-CVSValkoinenStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Saran Hood virtauksensäätöventtiilillä€331.00
ALLEGRO SAFETY 9913-HCS Farmaseuttinen huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GPZ 9913-HCSValkoinenStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Saran Hood ilman lämpötilansäätimellä€907.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9913-CS Farmaseuttinen huoltovapaa liesituuletin, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä
€478.49 / yksikkö