ALLEGRO SAFETY 9909-CSD kovahattu huppu, jousituksella ja henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GNQ

ALLEGRO SAFETY 9909-CSD kovahattu huppu, jousitus ja henkilökohtainen ilmanjäähdytin

Varastossa
Tuote: AG8GNQ Malli: 9909-CSD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu koville hattuille
HihnamateriaaliNylon
VäriValkoinen
Alaputken materiaaliVinyyli/muovi
Lens MaterialCo-polyesteri
Linssin irrotusmitat5 1 / 4 "x 11 1 / 4"
Linssin kuoriutuminen irrottaa paksuuden0.007 "
Linssin paksuus15 tuhat
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiDeluxe Double Bib kovahattu huppu jousituksella ja henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä
Katselualue6 1 / 2 "x 12 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9909-CHD kovahattu huppu, kypärällä ja henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GNN 9909-CHDDeluxe Double Bib -suojahattu, jossa suojakypärä ja henkilökohtainen ilmanjäähdytin€463.91
ALLEGRO SAFETY 9909-CRD kovahattu huppu, räikkäjousituksella ja henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GNP 9909-CRDDeluxe Double Bib Hard Hat -huppu, jossa räikkäjousitus ja henkilökohtainen ilmanjäähdytin€444.63
ALLEGRO SAFETY 9909-CVHD kovahattu, suojakypärällä ja virtauksensäätöventtiilillä | AG8GNR 9909-CVHDDeluxe Double Bib -suojahattu, jossa suojakypärä ja virtauksensäätöventtiili€308.32
ALLEGRO SAFETY 9909-CVRD Hard Hat Huppu, Räikkäjousituksella ja Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GNT 9909-CVRDDeluxe Double Bib Hard Hat -huppu, jossa räikkäjousitus ja virtauksensäätöventtiili€279.49
ALLEGRO SAFETY 9909-CVSD kovahattu, jousituksella ja virtauksensäätöventtiilillä | AG8GNU 9909-CVSDDeluxe Double Bib kovahattu huppu jousituksella ja virtauksen säätöventtiilillä€269.75
ALLEGRO SAFETY 9909-HCHD kovahattu huppu, kypärällä ja ilman lämpötilansäätimellä | AG8GNV 9909-HCHDDeluxe Double Bib -suojahattu, jossa on kypärä ja ilman lämpötilan säädin€711.71
ALLEGRO SAFETY 9909-HCRD kovahattu huppu, räikkäjousituksella ja ilman lämpötilan säätimellä | AG8GNW 9909-HCRDDeluxe Double Bib kovahattu huppu räikkäjousituksella ja ilman lämpötilan säätimellä€696.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9909-CSD kovahattu huppu, jousitus ja henkilökohtainen ilmanjäähdytin
€434.89 / yksikkö