Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Lentoyhtiön kaskadisarja, 3000 PSI, 4-sylinterinen | AF6CYF 9X097

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Lentoyhtiön kaskadisarja, 3000 PSI, 4-sylinterinen

Varastossa
Tuote: AF6CYF Malli: 9890-04 IND INTERECHRistiviite: 9X097
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
€1,638.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti
CouplersTeollisuuden vaihto
Paine3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vähentää korkeaa painetta tee- ja letkuliittimien kautta ja tarjoaa keskeytymättömän ilmavirran tyhjennettyjä sylintereitä vaihdettaessa
    • Matalapainesarja, joka sisältää säätimen, 3 t-liitintä ja 3 letkua takaiskuventtiileillä
    • Teollisuuden vaihtoliittimet parantavat ilmanpainetta, koneiden voitelua ja polttoaineen huoltoa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kaskadiilmajärjestelmä?

V. Kaskadijärjestelmät mahdollistavat suurten hengitysilmamäärien varastoinnin kannettaviin säilytystelineisiin. Ne mahdollistavat yhden tai useamman sylinterin käytön samanaikaisesti, ja niitä käytetään yhdessä syöttöilmahengityslaitteen (SABA) ja hengitysilmajärjestelmän kanssa.

K. Onko Allegro 9890-04 -kaskadisarjan mukana hälytysjärjestelmä?

V. Tämän Allegro-tuotteen mukana ei tule hälytysjärjestelmiä.

K. Mitä SAR-hengityssuojain tarkoittaa?

V. Syötetyn ilman hengityksensuojain (SAR) on henkilösuojain (PPE) työntekijöille ympäristössä, jossa ilma on saastunutta ja epämukavaa hengittää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Airline Cascade Kit, 4 sylinteriä | AA3UJA 11V249 9892-04€2,535.78
ALLEGRO SAFETY 9890-04 nelisylinterinen lentoyhtiön kaskadisarja | AG8GJN 9890-04€1,384.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Lentoyhtiön kaskadisarja, 3000 PSI, 4-sylinterinen
€1,638.14 / yksikkö