ALLEGRO 9890-04 nelisylinterinen lentoyhtiön kaskadiopaketti

Varastossa
Tuote: AG8GJN Malli: 9890-04

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,384.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7612901090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Airline Cascade Kit, 4 sylinteriä | AA3UJA 11V249 9892-04€2,535.78
ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Lentoyhtiön kaskadisarja, 3000 PSI, 4-sylinterinen | AF6CYF 9X097 9890-04 IND INTERECH€1,638.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9890-04 nelisylinterinen lentoyhtiön kaskadiopaketti
€1,384.85 / yksikkö