ALLEGRO SAFETY 9878-150 Wall-Air Inline Filtration Panel w/CO Mo, 12 käyttäjää, 125 psi maksimipaine, 150 cfm ilmavirtaus | CN8FFU 336ZU1

ALLEGRO SAFETY 9878-150 Wall-Air Inline Filtration Panel w/CO Mo, 12 käyttäjää, 125 psi maksimipaine, 150 cfm ilmavirtaus

Varastossa
Tuote: CN8FFU Malli: 9878-150Ristiviite: 336ZU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,736.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC neljän työntekijän hengitysilmasuodatinpannu, 4 käyttäjää, 125 PSI maksimipaine, 60 cfm ilmavirtaus | CN8FFT 336ZT3 9874-EFC€5,317.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-150 Wall-Air Inline Filtration Panel w/CO Mo, 12 käyttäjää, 125 psi maksimipaine, 150 cfm ilmavirtaus
€4,736.93 / yksikkö