ALLEGRO SAFETY 9876-MR kannettava suodatinpaneeli, monisäädin, 6 työntekijää | AA3UHX 11V246

ALLEGRO SAFETY 9876-MR Kannettava suodatinpaneeli, monisäädin, 6 työntekijää

Varastossa
Tuote: AA3UHX Malli: 9876-MRRistiviite: 11V246

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,708.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus100 CFM
Hälytysasetus10 ppm
VäriMusta
näyttöNestekide
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus16 1 / 2 "
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
Säätimen tyyppiKorkeapaine
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyliPortabel, 4 työntekijän järjestelmä
TyyppiPaneeli, ilmansuodatin
VisuaalinenUlkoinen virta LED-valosignaali
Leveys7 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9874-MR Filtration Panel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245 9874-MR14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "€3,871.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9876-MR Kannettava suodatinpaneeli, monisäädin, 6 työntekijää
€4,708.01 / yksikkö