ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Kannettava suodatinpaneeli, 5 henkilöä, Hansen Coupler | AF4RGW 9GFP5

Kannettava ALLEGRO 9875-HANSEN -suodatuspaneeli, 5 henkilöä, Hansen-liitin

Varastossa
Tuote: AF4RGW Malli: 9875-HANSENRistiviite: 9GFP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,856.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
CouplersHansen
Ihmiset palvelivat5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliIlmankulutusCouplersLeveysUlkoinen liitäntäKorkeusPituusIhmiset palvelivatHinta
ALLEGRO SAFETY 9875 Kantoilmasuodatinpaneeli, 60 CFM, 150 PSI, 5 työntekijää | AC2HUG 2KJE7 9875Portabel, 5 työntekijän järjestelmä60 CFM-6 3 / 4 "Valinnainen kaukovalohälytin14 1 / 2 "20 1 / 2 "-€3,417.75
ALLEGRO SAFETY 9878 Carry-Air Filtration Panel, 100 CFM, 150 PSI, 8 Worker | AC2HUH 2KJE8 9878Seinäasennus, 8 työntekijän järjestelmä100 CFM-7 1 / 2 "Valinnainen etävalohälytys16 1 / 2 "23 "-€4,078.58
ALLEGRO SAFETY 9873H Kannettava suodatinpaneeli, Hansen Couplers, 1 hengelle | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----1€4,000.24
ALLEGRO SAFETY 9873S Kannettava suodatinpaneeli, 0-160 psi, 1 henkilö palvellaan | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Teollisuuden vaihto----1€2,188.53
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Kantoilmansuodatinpaneeli, 30 CFM, 150 PSI, 2 työntekijää | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-30 CFMHansen----2€2,558.86
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Kantoilmansuodatinpaneeli, Ilman CO-näyttöä, 2 työntekijää | AG8GFB 9872-W / OPortabel, 2 työntekijän järjestelmä--6"-12 "13 "-€1,407.76
ALLEGRO SAFETY 9873 Kantoilmansuodatinpaneeli, CO-näytöllä, 1 työntekijä | AG8GFC 9873Portabel, 1 työntekijän järjestelmä15 CFM-6"-13 "12 "-€2,298.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Kannettava ALLEGRO 9875-HANSEN -suodatuspaneeli, 5 henkilöä, Hansen-liitin
€2,856.47 / yksikkö