ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER Air Driven Air Pump, 0 To 15 PSI Schrader | AF4YZN 9RPT4

ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER ilmakäyttöinen ilmapumppu, 0–15 PSI Schrader

Varastossa
Tuote: AF4YZN Malli: 9850 W/1/4 SCHRADERRistiviite: 9RPT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,506.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen ilmapumppu
CFM0 - 20 CFM
Couplers1/4 "Schrader
Painealue0 - 15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.99
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (3)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER ilmakäyttöinen ilmapumppu, 0–15 PSI Schrader
€3,506.87 / yksikkö