ALLEGRO SAFETY 9825-EF Hengittävä kylmäilmalähde EF-liittimillä, 3/4 tuuman Parker, 9825 | CN8FED 336ZR3

ALLEGRO SAFETY 9825-EF Hengittävä kylmäilmalähde EF-liittimillä, 3/4 tuuman Parker, 9825

Varastossa
Tuote: CN8FED Malli: 9825-EFRistiviite: 336ZR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,818.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9815-EF Hengitysilmapuhallin EF-liittimillä, 3/4 tuuman Parker, 2.5 PSI, 9815 | CN8FCK 336ZR2 9815-EF€742.88
ALLEGRO SAFETY 9902-EF Täysnaamari hengityssuojain | CV4QFE 336ZV1 9902-EF€729.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9825-EF Hengittävä kylmäilmalähde EF-liittimillä, 3/4 tuuman Parker, 9825
€6,818.98 / yksikkö