ALLEGRO SAFETY 9553-15 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä ja 15 jalan kanavalla | AG8FVR 32MZ61

ALLEGRO SAFETY 9553-15 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä ja 15 jalan kanavalla

Varastossa
Tuote: AG8FVR Malli: 9553-15Ristiviite: 32MZ61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,632.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus20 ft.
Nykyinen piirretty9A
Kanavan halkaisija16 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus60 hz
Korkeus22 1 / 2 "
HP1 hv
Pituus34 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa3200 CFM
Maks. Kierrosluku3450 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys22 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9553-25 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä ja 25 jalan kanavalla | AG8FVT 32MZ62 9553-25€1,877.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553-15 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä ja 15 jalan kanavalla
€1,632.65 / yksikkö