ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC muovinen aksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava | AG8FVG

ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC muovinen aksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AG8FVG Malli: 9546-25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,191.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Sulakevahvistimet30A
SulaketyyppiInline 30A
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 / 4 hp
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1330 CFM
Maks. Kierrosluku3800 RPM
Terien lukumäärä6
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC muovinen aksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, kanisteri ja 15 jalkaa kanava | AG8FVF 9546-15€1,104.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC muovinen aksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava
€1,191.65 / yksikkö