ALLEGRO SAFETY 9541-22 Suuritehoinen tuuletin, 22 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 HP, 1725 RPM | CJ3WJZ

ALLEGRO SAFETY 9541-22 Suuritehoinen tuuletin, 22 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 hv, 1725 RPM

Tuote: CJ3WJZ Malli: 9541-22
€1,076.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin, korkea teho
Ilmankulutus4582 CFM
Terän materiaaliAlumiini
Rungon materiaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Johdon pituus9 ft.
Johtotyyppi14 AWG SJTW
Nykyinen piirretty5A
dBA @ 20 ft.65 dBA
dBA @ 3 ft.73 dBA
Suorittaa loppuunSinkitty
Taajuus60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus16 "
HP1 / 2 hp
Pituus16 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Maks. Kierrosluku1725 RPM
Terien lukumäärä2
Plug TypeValettu sisään
Koko22 "
Jännite115/230V AC
Leveys24 1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyHPMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9541-22E Suuritehoinen tuuletin, 22 tuuman koko, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 hv, 1425 RPM | CJ3WKA 9541-22E2A1 / 3 hp1425 RPM220V AC€1,076.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-22 Suuritehoinen tuuletin, 22 tuuman koko, 115/230 V AC, 60 Hz, 1/2 hv, 1725 RPM
€1,076.54 / yksikkö