ALLEGRO SAFETY 9535-08L turvatyyny, 8 tuuman puhallin, 25 jalkaa kanava, 1/4 hv | AG8FTG 32MZ56

ALLEGRO SAFETY 9535-08L turvatyyny, 8 tuuman puhallin, 25 jalan kanava, 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AG8FTG Malli: 9535-08LRistiviite: 32MZ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
VäriMusta, oranssi
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty1.4A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Taajuus60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus12 "
HP1 / 4 hp
Pituus27 "
MateriaaliTeräspuhallin, nailonpussi
Max. Virtaus vapaassa ilmassa760 CFM
Maks. Kierrosluku3300 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä7
Vaihe1
Kytkimen tyyppi2 Nopeus ON/OFF
Temp. vastus180 astetta F
Tyyppiaksiaalituuletin
Jännite120V AC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9535-08 Suljetun tilan tuulettimen turvatyyny, aksiaalinen 8 tuuman halkaisija. | AC2HVE 2KJH8 9535-08€656.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08L turvatyyny, 8 tuuman puhallin, 25 jalan kanava, 1/4 hv
€656.92 / yksikkö