ALLEGRO SAFETY 9401-45 Deluxe magneettiventtiilin kannen nostin, 5 tuumaa x 7 tuumaa x 28 1/2 tuumaa, terästä, 75 Lb Kapasiteetti | CN8FGE 786ZJ6

ALLEGRO SAFETY 9401-45 Deluxe magneettiventtiilin kannen nostin, 5 tuumaa x 7 tuumaa x 28 1/2 tuumaa, terästä, kapasiteetti 75 lb

Varastossa
Tuote: CN8FGE Malli: 9401-45Ristiviite: 786ZJ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-40 magneettiventtiilin kannen nostin, 3 1/2 tuumaa x 5 1/2 tuumaa x 28 1/2 tuumaa, terästä, 50 lb Kapasiteetti | CN8FGF 786ZJ5 9401-40€794.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-45 Deluxe magneettiventtiilin kannen nostin, 5 tuumaa x 7 tuumaa x 28 1/2 tuumaa, terästä, kapasiteetti 75 lb
€1,076.63 / yksikkö