ALLEGRO SAFETY 9246-01 suoja- ja hitsauskypäräjärjestelmä, 2–12 PSI, 1 työntekijä | AA3UHR 11V241

Allegro 9246-01 suoja- ja hitsauskypäräjärjestelmä, 2–12 PSI, 1 työntekijä

Varastossa
Tuote: AA3UHR Malli: 9246-01Ristiviite: 11V241

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,289.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
CouplersOBAC
Päähineet mukanaHitsauskypärä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
HP3 / 4 hp
Ihmiset palvelivat1
Tehontarve115V, 12A
Painealue2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9246-01 suoja- ja hitsauskypäräjärjestelmä, 2–12 PSI, 1 työntekijä
€2,289.53 / yksikkö