Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7212-04 Rannetuki, XL, 8-1/2 - 9-1/2 tuumaa, musta | AG8FBH

ALLEGRO SAFETY 7212-04 Rannetuki, XL, koko 8-1/2 - 9-1/2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG8FBH Malli: 7212-04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärannetuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
hyödyt8 1/2 "- 9 1/2"
MateriaaliNylon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7212-01 Rannetuki, Pieni, 5-1/2 - 6-1/2 tuuman koko, musta | AG8FBE 7212-015 1/2 "- 6 1/2"S€16.23
ALLEGRO SAFETY 7212-02 Rannetuki, Medium, 6-1/2 - 7-1/2 tuuman koko, musta | AG8FBF 7212-026 1/2 "- 7 1/2"M€16.23
ALLEGRO SAFETY 7212-03 Rannetuki, Suuri, 7-1/2 - 8-1/2 tuuman koko, musta | AG8FBG 7212-037 1/2 "- 8 1/2"L€16.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7212-04 Rannetuki, XL, koko 8-1/2 - 9-1/2 tuumaa, musta
€16.23 / yksikkö