Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 2040-11K Sweet Sensitivity Solution, Saccharin | CH6FKX

ALLEGRO 2040-11K Sweet Sensitivity Solution, Saccharin

Varastossa
Tuote: CH6FKX Malli: 2040-11K

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatkaisupullo
Kemiallinen nimiSakariini
pakkauskoko6 ampullia per laatikko
TyyppiHerkkyysliuosampullit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi2925110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKemiallinen nimiTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 2040-12K Sweet Test Solution, Saccharin | CH6FKY 2040-12KSakariiniTestiliuos Ampulit€21.38
ALLEGRO SAFETY 2041-11K Bitter Sensitivity Solution, denatoniumbentsoaatti, 6 kpl pakkaus | CH6FLA 2041-11KDenatoniumbentsoaattiHerkkyysliuosampullit€21.38
ALLEGRO SAFETY 2041-12K katkera testiliuos, denatoniumbentsoaatti, 6 kpl pakkaus | CH6FLB 2041-12KDenatoniumbentsoaattiTestiliuos Ampulit€21.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 2040-11K Sweet Sensitivity Solution, Saccharin
€21.38 / yksikkö