ALLEGRO SAFETY 355 kertakäyttöisten linssien puhdistusasema, suuri | CD4UQN

ALLEGRO 0355 kertakäyttölinssien puhdistusasema, suuri

Varastossa
Tuote: CD4UQN Malli: 355

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen linssinpuhdistusasema
Syvyys12 3 / 4 "
Korkeus5"
TyyppiSuuri kertakäyttöinen puhdistusasema
Leveys8 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3402195000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 351 Kertakäyttöinen linssien puhdistusasema, muovi | CD4UQL 3513 1 / 4 "12 "Muovinen kertakäyttöinen puhdistusasema4 3 / 4 "€13.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 0355 kertakäyttölinssien puhdistusasema, suuri
€23.48 / yksikkö