ALL GEAR AG12SS12200 Vinssilinja Synteettinen 1/2 tuumaa x 200 jalkaa | AB6BXD 20Y662

ALL GEAR AG12SS12200 synteettinen vinssiköysi 1/2 tuumaa x 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6BXD Malli: AG12SS12200Ristiviite: 20Y662

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,461.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssilinja
VäriKeltainen
Pituus200ft.
MateriaaliSynteettinen
Koko1 / 2 "
Strand tyyppi12 Strand
Työkuorman raja7100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SS516100 Vinssilinjan synteettinen 5/16 tuumaa x 100 jalkaa AA3ZWY 12A625 AG12SS516100100ft.5 / 16 "3060 lb€415.58
ALL GEAR AG12SS516150 Vinssilinja synteettinen 5/16 tuumaa x 150 jalkaa AA3ZWZ 12A626 AG12SS516150150ft.5 / 16 "3060 lb€484.52
ALL GEAR AG12SS516200 Vinssilinjan synteettinen 5/16 tuumaa x 200 jalkaa AA3ZXA 12A627 AG12SS516200200ft.5 / 16 "3060 lb€765.77
ALL GEAR AG12SS38100 Vinssilinjan synteettinen 3/8 tuumaa x 100 jalkaa AA3ZXB 12A628 AG12SS38100100ft.3 / 8 "4160 lb€421.81
ALL GEAR AG12SS38150 Vinssilinja synteettinen 3/8 tuumaa x 150 jalkaa AA3ZXC 12A629 AG12SS38150150ft.3 / 8 "4160 lb€736.31
ALL GEAR AG12SS38200 Vinssilinjan synteettinen 3/8 tuumaa x 200 jalkaa AA3ZXD 12A630 AG12SS38200200ft.3 / 8 "4160 lb€1,060.29
ALL GEAR AG12SS12100 Vinssilinja synteettinen 1/2 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXB 20Y660 AG12SS12100100ft.1 / 2 "7100 lb€733.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SS12200 synteettinen vinssiköysi 1/2 tuumaa x 200 jalkaa
€1,461.92 / yksikkö