Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALDEN 7017P Pora- / ulosvetosarja 7 kappaletta # 5-1 / 2 tuuman korkki | AD7EUV 4DZL8

ALDEN 7017P Poran/imurin sarja 7 kpl #5-1/2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AD7EUV Malli: 7017PRistiviite: 4DZL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora / poisto-osa
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiPultit # 5 ja # 6 - 1/2 ", 3-12 mm
MateriaaliM2- ja H13-työkaluteräs
Palojen lukumäärä7
TyyppiKaksipäiset ja tehonpoistobitit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ALDEN 1007P pora- / ulosvetosarja 10 kpl # 5-1 / 2 tuuman korkki | AD7EUU 4DZL7 1007P10€137.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALDEN 7017P Poran/imurin sarja 7 kpl #5-1/2 tuuman korkki
€139.41 / yksikkö