Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Alcotec 535601035 Hitsauslanka, Alumiini, Koko 0.035 tuumaa, 1 Lb | CN8FBU 400G61

Alcotec 535601035 Hitsauslanka, alumiini, koko 0.035 tuumaa, 1 lb

Varastossa
Tuote: CN8FBU Malli: 535601035Ristiviite: 400G61

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Alcotec 404301030 Hitsauslanka, Alumiini, Koko 0.03 tuumaa, 1 Lb | CN8FBL 400G58 404301030€22.13
Alcotec 404301035 hitsauslanka, alumiini, 0.035 tuuman koko, 1 Lb | CN8FBM 400G59 404301035€20.06
Alcotec 404315035 Hitsauslanka, Alumiini, Koko 0.035 tuumaa, 16 Lb | CN8FBN 400G63 404315035€261.58
Alcotec 404316035 Hitsauslanka, alumiini, 0.035 tuuman koko, 16 Lb, alumiinista alumiiniin | CN8FBP 400G65 404316035€260.58
Alcotec 404320062 Hitsauslanka, Alumiini, 1/16 tuuman koko, 20 Lb | CN8FBQ 400G64 404320062€300.83
Alcotec 404316047 Hitsauslanka, Alumiini, Koko 3/64 tuumaa, 16 Lb | CN8FBR 400G66 404316047€244.23
Alcotec 404320047 Hitsauslanka, Alumiini, Koko 3/64 tuumaa, 20 Lb | CN8FBT 400G67 404320047€306.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Alcotec 535601035 Hitsauslanka, alumiini, koko 0.035 tuumaa, 1 lb
€20.44 / yksikkö