Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION PD0520112 Pyörä 1050 Lb. 5 D x 2 tuumaa | AC9ETK 3G271

ALBION PD0520112 Pyörä 1050 Lb. 5 D x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ETK Malli: PD0520112Ristiviite: 3G271

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1/2 ", 3/4"
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer60 Ranta D
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.187 "
Navan leveys2-3 / 16 "
Kuormitusluokitus1050 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaPyörän leveysSopii akselilleNavan pituusKuormitusluokitusVastustuskykyinen jollekkinHinta
ALBION PD0420112 Pyörä 700 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300-999 paunaa2"1 / 2 "2.187 "700 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot€41.63
ALBION PD0620112 Pyörä 1230 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3/4"1000-2999 paunaa2"1 / 2 "2.187 "1230 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot€62.61
ALBION PD0820112 Pyörä 1500 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000-2999 paunaa2"1 / 2 "2.187 "1500 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot€72.95
ALBION PD0410112 Pyöräpyörä 600 Lb 4 D x 1-1/2 tuumaa. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300-999 paunaa1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lbVesi, öljyt, kemikaalit ja useimmat hapot€66.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION PD0520112 Pyörä 1050 Lb. 5 D x 2 tuumaa
€52.25 / yksikkö