Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION FB180400G -jarrupyörä | AD7DUZ 4DU14

ALBION Jarrupyörä FB180400G

Varastossa
Tuote: AD7DUZ Malli: FB180400GRistiviite: 4DU14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivuhihna
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
MateriaaliTeräs
TyyppiKulutuspinnan lukitus
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
ALBION FB180500G -jarrupyörä | AD7DVA 4DU16 FB180500G5"€22.88
ALBION FB180600G -jarrupyörä | AD7DVB 4DU17 FB180600G6"€7.48
ALBION FB180800G jarrupyörä | AD7DVC 4DU18 FB180800G8"€6.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION Jarrupyörä FB180400G
€0.72 / yksikkö