Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 648.213.1530G Kumipyörä 8 tuumaa 500 Lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G kumipyörä 8 tuumaa 500 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZER Malli: 648.213.1530GRistiviite: 16V338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko500 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunHarmaa
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelypolypropeeni
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliMuovi
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus500 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4-3 / 4 "
Renkaan sivuseinä nro8x2
Renkaan paksuus1-1 / 2 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 648.213.1530G kumipyörä 8 tuumaa 500 Lb
€20.67 / yksikkö