AKRO-MILS RPT4010SP Pail Hand Truck, 55-1/2 tuuman korkeus, 18-1/2 tuumaa leveys, 300 lbs Kapasiteetti | AF4WRM 9MK73

AKRO-MILS RPT4010SP Pail Hand Truck, 55-1/2 tuuman korkeus, 18-1/2 tuumaa leveys, 300 lbs kapasiteetti

Tuote: AF4WRM Malli: RPT4010SPRistiviite: 9MK73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€439.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail käsiauto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus55.5 "
kokonaisleveys18 1 / 2 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.569
Laivan korkeus (cm)143.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS RPT4010SP Pail Hand Truck, 55-1/2 tuuman korkeus, 18-1/2 tuumaa leveys, 300 lbs kapasiteetti
€439.44 / yksikkö