AKRO-MILS ASC1279 suljettu hyllyyksikkö, korkeus 79 tuumaa, leveys 36 tuumaa, pituus 12 tuumaa, harmaa | AE8XJU 6GDD1

AKRO-MILS ASC1279 suljettu hyllyyksikkö, korkeus 79 tuumaa, leveys 36 tuumaa, pituus 12 tuumaa, harmaa

Tuote: AE8XJU Malli: ASC1279Ristiviite: 6GDD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,824.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Korkeus79 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä13
Hyllyn säätö2 tuuman lisäykset
HyllytyyliSuljettu
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVäriHyllyjen lukumääräMateriaaliHinta
AKRO-MILS ASC1879 suljettu hyllyyksikkö, korkeus 79 tuumaa, leveys 36 tuumaa, pituus 18 tuumaa, harmaa | AE8XKP 6GDF2 ASC187918 "79 "Harmaa13Teräs€1,932.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS ASC1279 suljettu hyllyyksikkö, korkeus 79 tuumaa, leveys 36 tuumaa, pituus 12 tuumaa, harmaa
€1,824.45 / yksikkö