AKRO-MILS AS1879048SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 80 säiliötä, kirkas | AD3NVN 40K553

AKRO-MILS AS1879048SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 80 laatikkoa, kirkas

Tuote: AD3NVN Malli: AS1879048SCRistiviite: 40K553
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,546.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys17 7 / 8 "
Säiliön korkeus6"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys4 1 / 8 "
Kantavuus6050 lb
Hyllyjen lukumäärä11
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön korkeusSäiliön syvyysAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräHinta
AKRO-MILS AS1879098SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 50 säiliötä, kirkas | AD3NVP 40K555 AS1879098SCPoista valinta6"17 7 / 8 "6 5 / 8 "6050 lb1150€2,191.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS1879048SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 80 laatikkoa, kirkas
€2,546.15 / yksikkö