AKRO-MILS 76590GREEN Polypropylene Cart, Heavy Duty, 90 Gallon Capacity, Green | AD6TBP 4AAY2

AKRO-MILS 76590GREEN polypropeenikärry, Heavy Duty, kapasiteetti 90 gallonaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AD6TBP Malli: 76590GREENRistiviite: 4AAY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,782.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat polyeteenikärryt
Koko90 gal.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppi(1) Käännä
VäriVihreä
Syvyys47 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata13 ga.
Kahva mukanaKyllä
Korkeus39 1 / 2 "
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs / polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Dia ulkopuolella.1 1 / 20 "
Kokonaiskorkeus39 1 / 2 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys30 1 / 2 "
tilavuus7/16 ov. yd.
Tilavuus7/16 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Renkaan koko10 "x 2 3 / 4"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Leveys30 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 76590GREEN polypropeenikärry, Heavy Duty, kapasiteetti 90 gallonaa, vihreä
€1,782.57 / yksikkö